フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーブラインドライナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448408
品番
ZLB(SUS316)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316
形状
ブラインドライナー
全長(mm)
11
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
74
寸法E(mm)
11.5
口径
2.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材