サニタリーブラインドライナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44448426 品番 ZLB(SUS316)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径4S 材質SUS316 形状ブラインドライナー 全長(mm)11 寸法L(mm)11 寸法A(mm)114.1 寸法E(mm)13 口径4S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする