曜日別特売
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448444

ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448444
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448444

サニタリーロングネジシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1.5S
口径1.5S
内容量1個注文コード44448444品番ZML(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径1.5S材質SUS304形状ロングライナー寸法D(mm)38.1寸法E(mm)50寸法C(mm)35.7口径1.5S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする