フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーロングライナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448487
品番
ZLL(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS304
形状
溶接ライナー
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
23
口径
1S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材