フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448557
品番
ZNH-S(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
溶接ライナー
材質
SUS316L
寸法D(mm)
50.8
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
47.8
口径
2S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材