フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー六角ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448566
品番
ZNH-S(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
形状
溶接ライナー
材質
SUS316L
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
59.5
口径
2.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材