サニタリーヘルールメネジアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44448767 品番 ZFA-RP(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
口径1S×1/2 材質SUS304 形状メネジアダプター 寸法L(mm)21 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする