フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーヘルールメネジアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448776
品番
ZFA-RP(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
口径
1S×3/4
材質
SUS304
形状
メネジアダプター
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材