フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448846
品番
ZFA-H(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
口径
2.5S
材質
SUS304
形状
ホースアダプター
寸法L(mm)
101
寸法D(mm)
63.5
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材