フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーエキスバンド継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448907
品番
ZFS-E(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
口径
3S
材質
SUS304
形状
エキスバンド
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
82
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
76.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材