サニタリーウルトラシリコン8

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44449135 品番 ZUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。
裂けない・欠けない・千切れない。
違いがわかるヘルールパッキンです。
サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
'-40〜200℃までの幅広い温度での使用が可能です。
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。

呼び径15A 仕様【動摩擦抵抗率】0.75 材質シリコン 形状パッキン 寸法d(mm)17.5 硬さ78(JIS A Hs) 寸法D(mm)34 比重1.14 伸び(%)500 引張強度(MPa)9.3 寸法PC(mm)27.5 口径ZUS-15A 引裂強度98kN/mmΦ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44449178
2023-08-28
用途:
消耗部品として使用
製造業

青色かと思っていたら、白であった為、弊社の食品機械に使用できず。
紛らわしい写真を掲載しないか、色の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする