ZUS サニタリーウルトラシリコン8 フジトク 44449169

サニタリーウルトラシリコン8

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.5S
口径ZUS-1.5S
内容量1個注文コード44449169品番ZUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。
裂けない・欠けない・千切れない。
違いがわかるヘルールパッキンです。
サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
'-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。

呼び径1.5S仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン寸法d(mm)35.7硬さ78(JIS A Hs)寸法D(mm)50.5比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3寸法PC(mm)43.5口径ZUS-1.5S引裂強度98kN/mmΦ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44449178
2023-08-28
用途: 消耗部品として使用
製造業

青色かと思っていたら、白であった為、弊社の食品機械に使用できず。
紛らわしい写真を掲載しないか、色の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする