※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF91 アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ ALC アルフィン(旧:共和) 44456946 AF91 アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ ALC アルフィン(旧:共和) 44456946 AF91 アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ ALC アルフィン(旧:共和) 44456946

アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ ALC

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44456946 品番 AF91
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。

ひさし長さ(mm)1000 出幅(mm)100 シルバー 用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF91シリーズ 適応下地ALC
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44457043
2018-09-21
用途:
窓のひさし
有限会社 キムラプラン 様

取り付けは簡単な部類だと思います。ALC用のアンカープラグが付属していますので、付属品を使いましたが本体の取り付け時にそのアンカーでは今一つアンカーとしての効きが余り良くないので、アンカーの種類を変えた方が良いかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
44456921
2013-07-30
用途:
トイレ、物入れの外部窓うえにとりつけました

取り付けがとても簡単でアルミ製なので耐久あり、とても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする