※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
注文コード
44471552
品番
ZL112-K25MUD
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・定格電圧
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(M) M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
定格電圧(V)
(5) DC 24
ねじの種類
排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2
単位
単位切換機能付
排気方式
(-) サイレンサ内蔵
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
出力仕様
なし
EXH・ポート
排気:Rc1/2
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K2) 供給弁付
真空圧力検出部
なし
CADデータダウンロード