HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の はんだ吸取器
はんだ吸取器 FR-400
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44471806
品番
FR400-82
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
消費電力(W)
320
セット内容
ハッコーFR-400ステーション、こて部FR-4003(ノズルΦ1.0付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付き)、電源コード、メンテナンスツールボックス(クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2コ)、セラミックペーパーフィルター(4コ))、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)
【こて部】183(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
質量(kg)
【ステーション部】5.7
質量(g)
【こて部】270(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力
【ステーション部】AC 29V
コード長さ(m)
【こて部】1.2
ヒーター
【こて部】コンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ステーション部】166×137×264
ノズル口径(Φmm)
【こて部標準】1.0 (品番 N60-02)
真空発生方式
【ステーション部】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲
350〜500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±5
こて部消費電力
300W (29V)
こて部リーク電圧
<2mV
到達真空圧力
【ステーション部】80kPa (600mmHg)
プラグ形状
2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)
【ステーション部】15