消費電力(W)260
仕様【吸取器用こて部標準ノズル】Φ1.0mm S型 (品番 N61-05)
セット内容本体、こて部 FX-8805(こて先B型付き)・FR-4103(ノズルΦ1.0mm S型付き )、こて台 FH-800(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)・FH-410(クリーニングスポンジ付き)、ツールボックス(クリーニングピン[ノズルΦ1.0mm用]、クリーニングピン[ヒーター用]、クリーニングドリル[ノズルΦ1.0mm用]、ノズルレンチ、フィルター[2コ]、セラミックペーパーフィルター[4コ])、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書)
全長(mm)【はんだ付け用こて部】222 (こて先B型を付けた場合)、【吸取器用こて部】168(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合)
質量(kg)【ステーション】6.2
質量(g)【はんだ付け用こて部】52(こて先B型を付けた場合)、【吸取器用こて部】190(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力【ステーション部(はんだこて)】AC 26V、【ステーション部(吸取器)】AC 24V
コード長さ(m)【はんだ付け用こて部】1.2、【吸取器用こて部】1.2
型番【はんだ付け用こて部標準こて先】B型 (品番 T19-B)
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション】190×140×220
真空発生方式【ステーション部(吸取器)】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲【ステーション部(はんだこて)】50〜480℃、【ステーション部(吸取器)】330〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)【はんだ付け用】<2、【吸取器用こて部ノズル】<2
リップル温度(℃)【ステーション部(はんだこて)】無負荷時±1(200〜480℃ の間で設定時)、【ステーション部(吸取器)】無負荷時±5
こて部消費電力【はんだ付け用】65W (26V)、【吸取器用】140W (24V)
こて部リーク電圧【はんだ付け用】<2、【吸取器用こて部】<2
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)【ステーション部(吸取器)】15