画像準備中

ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44471867 品番FR702-82
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!

消費電力(W)1030、【ステーション部(ホットエアー)】30 仕様【吸取器用こて部標準ノズル】Φ1.0mm S型 (品番 N61-05) セット内容本体、こて部 FX-8805(こて先B型付き)・FR-4103(ノズルΦ1.0mm S型付き )・ホットエアー(ノズルΦ4mm付き)、こて台 FH-800(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)・FH-410(クリーニングスポンジ付き)、ツールボックス(クリーニングピン[ノズルΦ1.0mm用]、クリーニングピン[ヒーター用]、クリーニングドリル[ノズルΦ1.0mm用]、ノズルレンチ、フィルター[2コ]、セラミックペーパーフィルター[4コ])、こてホルダー(ホットエアー用)、パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、Φ4ノズル(品番 N51-02)、バキュームパイプ調節ツマミ(大、ねじ付き)、カラーバンド、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm)【はんだ付け用こて部】222(こて先B型を付けた場合)、【ホットエアー用こて部】250、【吸取器用こて部】168(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合) 質量(kg)【ステーション】9 質量(g)【はんだ付け用こて部】52(こて先B型を付けた場合)、【ホットエアー用こて部】180、【吸取器用こて部】190(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力【ステーション部(はんだこて)】AC 26V、【ステーション部(吸取器)】AC 24V コード長さ(m)【はんだ付け用こて部】1.2、【吸取器用こて部】1.2 型番【はんだ付け用こて部標準こて先】B型 (品番 T19-B) ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション】370×150×220 真空発生方式【ステーション部(吸取器)】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲【ステーション部(はんだこて)】50〜480℃、【ステーション部(吸取器)】330〜450℃、【ステーション部(ホットエアー)】50〜600℃ こて先アース間抵抗(Ω)【はんだ付け用】<2、【吸取器用】<2 リップル温度(℃)【ステーション部(はんだこて)】無負荷時±1(200〜480℃ の間で設定時)、【ステーション部(吸取器)】無負荷時±5 こて部消費電力【はんだ付け用】65W (26V)、【吸取器用】140W (24V)、【ホットエアー用こて部】670W こて部リーク電圧【はんだ付け用】<2、【吸取器用】<2 到達真空圧力【ステーション部(吸取器)】80kPa (600mmHg) 風量(L/min)【ステーション部(ホットエアー)】1〜9 (5〜115) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)【ステーション部(吸取器)】15L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする