※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m 定格電圧(V)(6) DC 12 注文コード44471954 品番ZL112-K16LS-G
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリード線取出方法・定格電圧など233種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様真空圧力検出部:(G) 真空圧力ゲージ リード線取出方法(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m 定格電圧(V)(6) DC 12 ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2 単位単位切換機能付 排気方式(-) サイレンサ内蔵 ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 保護回路(S) サージ電圧保護回路付 出力仕様なし EXH・ポート排気:Rc1/2 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁・破壊弁付 真空圧力検出部真空圧力ゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする