※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m 仕様真空圧力検出部:(G) 真空圧力ゲージ 注文コード44473747 品番ZL112P-K15LZD-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品はリード線取出方法・仕様・出力仕様など51種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁・破壊弁付 仕様真空圧力検出部:(G) 真空圧力ゲージ リード線取出方法(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m 定格電圧(V)(5) DC 24 ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2 排気方式(P) ポート排気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 エジェクタ排気形式(P)ポート排気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする