※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
仕様真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ
出力仕様(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
注文コード44473887
品番ZL112P-K24LZ-DEML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・仕様・出力仕様など51種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能