※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44474718
品番
ZL212-DDL
参考基準価格(税別)
¥51,650
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
81
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
仕様
真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ
出力
(D) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
単位
(-)単位切換え機能付き
排気方式
(-) サイレンサ内蔵
表示単位
(-) 単位切換え機能付き
出力仕様
(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
CADデータダウンロード