※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44475393
品番
ZL212P-DBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,300
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
仕様
真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ
出力
(B) PNP オープンコレクタ2出力
単位
(-)単位切換え機能付き
排気方式
(P) ポート排気
表示単位
(-) 単位切換え機能付き
出力仕様
(B)PNPオープンコレクタ2出力
エジェクタ排気形式
(P)ポート排気
CADデータダウンロード