※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44475418 品番ZL212P-DEML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,460
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ 出力(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 単位(M)SI単位固定 排気方式(P) ポート排気 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 エジェクタ排気形式(P)ポート排気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする