※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 真空ポート取出位置:側面、下面取出 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 注文コード44475743 品番ZM102SHF
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は真空ポート・標準供給圧力など15種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(10)1.0 ボディ形式(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし) ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ねじの種類(F)G リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ボディ型式単体:高消音サイレンサ付(バルブなし) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする