※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SAH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用)
注文コード
44476802
品番
ZM051SAH-K5HZ
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用)
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-)Rc
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
ノズル径(Φmm)
(05)0.5
ポート取出位置
【真空】(A)側面取出
CADデータダウンロード