※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) 電磁弁定格電圧(V)DC24 真空ポート取出位置:側面、下面取出 注文コード44477983 品番ZM071SHF-K5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポートなど278種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)0.7 リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) ボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類G ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 標準供給圧力(MPa)0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする