曜日別特売
ZM103HF-K5LOZ-Q ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC 44485972

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)真空ポート取出位置:側面、下面取出注文コード44485972品番ZM103HF-K5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)1.0標準供給圧力(MPa)0.5ねじの種類G供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする