※モーターストレート仕様
IAI(アイエイアイ)
ロボシリンダ RCP6-RRA8R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
44486339
品番
RCP6-RRA8R-WA-60P-10-200-P6-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,000
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ60□サイズ
ストローク(mm)
200
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
リード(mm)
10
ケーブル長(m)
なし
繰返し精度(mm)
±0.01
ブレーキ
なし
タイプ
ラジアルシリンダタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。