曜日別特売
ZM135H-K5LOZB-E15CL-L-X107 ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC 44495483

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24真空ポート取出位置:側面、下面取出注文コード44495483品番ZM135H-K5LOZB-E15CL-L-X107
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(13)1.3ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H)0.5ねじの種類(-)Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット付ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付マニュアルロック式(ドライバ操作形)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様ダブルチェック弁/マニホールド用真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする