ZM151SAS-K5LNB ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC 44495964

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24真空ポート取出位置:側面取出注文コード44495964品番ZM151SAS-K5LNB
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(15)1.5ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付ポート取出位置【真空】(A)側面取出標準供給圧力(MPa)(S)0.45ねじの種類(-)Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付マニュアルロック式(ドライバ操作形)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする