商品レビューを投稿する内容量1個注文コード44500462品番ZP2-R6020WFK10-06
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
この商品は材質・バッファストロークなど11種類から選べます他の種類を見る 長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50