※4-M10-07-ZP2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する材質(パッド)(U) ウレタンゴム
真空取出口(B5) M5x0.8
内容量1個注文コード44502386品番ZP2-T8020WUK10-B5
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50