曜日別特売
ZP2-T8020WNK50-06 ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020) SMC 44502517

※4-M10-07-ZP2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(N) NBR
ストローク(mm)50
真空取出口(06) ワンタッチ管継手 Φ6
内容量1個注文コード44502517品番ZP2-T8020WNK50-06
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)(N) NBRストローク(mm)50バッファストローク(mm)50真空取出口(06) ワンタッチ管継手 Φ6パッドサイズ(mm)8X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする