SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP2-TB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2;ブラスト仕様
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
注文コード
44502727
品番
ZP2-TB02EUGN-H5
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上
パッド径(Φmm)
2;ブラスト仕様
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
ねじ径
(H5) M5x0.8 六角穴付
取付
(H5) M5x0.8 六角穴付
接続ねじ
ねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード