ZP2-TB02EUGS-H5 Z Series(ZP2-TB) SMC 44502736

Z Series(ZP2-TB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)2;ブラスト仕様 パッド形状平形 材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム 注文コード44502736 品番ZP2-TB02EUGS-H5
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はパッド径・パッド形状・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上

パッド径(Φmm)2;ブラスト仕様 パッド形状平形 材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム ねじ径(H5) M5x0.8 六角穴付 取付(H5) M5x0.8 六角穴付 接続ねじねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする