SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP2-TB)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
平形
材質(パッド)
(F) FKM
注文コード
44502745
品番
ZP2-TB08MUF-B5
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
平形
材質(パッド)
(F) FKM
ねじ径
(B5) M5x0.8 (めねじ)
取付
(B5) M5x0.8 (めねじ)
接続ねじ
M5X0.8めねじ
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード