ZP2-TB15MUU-H5 Z Series(ZP2-TB) SMC 44502772

Z Series(ZP2-TB)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 パッド形状平形 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 注文コード44502772 品番ZP2-TB15MUU-H5
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はパッド径・パッド形状・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上

パッド径(Φmm)15 パッド形状平形 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ねじ径(H5) M5x0.8 (おねじ) 取付(H5) M5x0.8 (おねじ) 接続ねじM5X0.8おねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする