ZP2-TB20ZJS6-A10 Z Series(ZP2-TB) SMC 44502824

Z Series(ZP2-TB)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 パッド形状ベロウ形(4.5段) 材質(パッド)(S6) シリコーンゴム (白色) 高硬度品-硬度A60 注文コード44502824 品番ZP2-TB20ZJS6-A10
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

パッド径(Φmm)20 パッド形状ベロウ形(4.5段) 材質(パッド)(S6) シリコーンゴム (白色) 高硬度品-硬度A60 ねじ径(A10) 短ねじ : M10 x 1 取付ねじM10X1短ねじ 真空取出口短ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする