※4-M11-3-ZP2V ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
パッド側:おねじ:G1/8;ワンタッチ管継手:Φ6
注文コード
44504118
品番
ZP2V-BG1W6-07
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
ねじ径
パッド側:おねじ:G1/8;ワンタッチ管継手:Φ6
径(Φmm)
固定絞り:0.7
固定絞り径(Φmm)
0.7
CADデータダウンロード