曜日別特売
ZP2-XF50HSJF25 Z Series(ZP2-XF5) SMC 44504626

Z Series(ZP2-XF5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(平形リブ付)注文コード44504626品番ZP2-XF50HSJF25
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)50パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムストローク(mm)25機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)25真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする