SMC
Z Series(ZP2-XF5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
注文コード
44504687
品番
ZP2-XF50HBNJF50
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(N) NBR
ストローク(mm)
50
機構
首振り
バッファ仕様
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
バッファストローク(mm)
50
真空取出方向
横
CADデータダウンロード