ZP3-T015UN-A6-04 Z Series(ZP3-T015) SMC 44511723

Z Series(ZP3-T015)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)(N) NBR 材質(アダプター)黄銅 ねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ) 注文コード44511723 品番ZP3-T015UN-A6-04
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など49種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)1.5 パッド形状平形 材質(パッド)(N) NBR ねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ) 接続ねじM6X0.75おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(04) Φ4 ワンタッチ管継手 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする