SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP3-T04)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
44513464
品番
ZP3-T04BU-A10-B5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
ねじ径
(A10) M10x1 (おねじ)
接続ねじ
M10X1おねじ
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
(B5) M5x0.8 (めねじ)
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード