※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662 AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662 AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662 AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662 AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662 AP60 アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和) 44514662

アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44514662 品番 AP60
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ
アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。
塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。
そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。
平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。

出幅(mm)600 ひさし長さ(mm)900 シルバーメタリック 適合窓・テラス・玄関・戸口 性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算) 材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 シリーズAP60シリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44514872
2023-12-26
用途:
ビル最上階ひさし設置
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

4階建て貸しビルですが、これまで最上階のベランダにひさしがありませんでした。
このため洗濯物を干していると、いつの間にか降雨でぬれるため入居者からひさし設置の要望
が出ていました。
今回外壁塗装工事にあわせ市販の本ひさしを設置することで容易に入居者要望が実現できました。

対象商品:
44514872
2019-03-18
用途:
貸家ベランダひさし
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

マンション最上階のベランダだけこれまでひさしが無く、豪雨時にサッシからの雨水の浸入が気になっていました。
外壁塗装時に本製品を取付たのでその心配が無くなりました。
相当重い本体重量に対し、斜めの支え棒がないので強度が気にはなっています。(メーカではアンカーのみでokとなっています)

対象商品:
44514687
2015-12-22
用途:
玄関庇
卸売・小売業

インターホンの上に設置。お客さんが傘を差さなくてもよくなったため便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする