IAI(アイエイアイ)
ロボシリンダ RCP6-SA8C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
44515985
品番
RCP6-SA8C-WA-56SP-10-500-P4-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,000
この商品は
1056
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
高推力パルスモータ56□サイズ
ストローク(mm)
500
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
リード(mm)
10
ケーブル長(m)
1
繰返し精度(mm)
±0.01
ブレーキ
なし
タイプ
スライダタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。