曜日別特売
ZP3-T06UMGSJB15-B5 Z Series(ZP3-T06) SMC 44516212

Z Series(ZP3-T06)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付注文コード44516212品番ZP3-T06UMGSJB15-B5
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)6パッド形状平形溝付材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムストローク(mm)15バッファ仕様(JB) 回り止めなし、ブッシュ入りバッファストローク(mm)15真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする