※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1台
定格出力電力(W)
800
560
800
1200
1600
2400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×255×415
155×255×415
175×430×540(4U)
250×672×600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44517313
品番
FW-S10-1.0K
参考基準価格(税別)
¥176,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途
シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状
カバー付き
質量(kg)
約18
周波数(Hz)
(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
入力容量
1.0kVA
定格入力電圧(V)
AC85~144
起動形式
商用起動
信号形式
(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下(前方1m、A特性)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×255×415
冷却方式
強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
準拠規格
VCCI classA、FCC classA
出力波形
正弦波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
出力容量(kVA)
1
相数
(交流入力・出力)単相2線式(M6端子台)
相対湿度
25~85%以下(結露しないこと)
塗装色
グレー
力率
(入力)0.95以上(定格負荷時)
定格出力電力(W)
800
相線式
(交流入力・出力)単相2線式(M6端子台)
充電時間(時間)
8(充電量90%)
歪率(%)
(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)
3000以下
端子台
(交流入力)M4、(交流出力)M4(1系統)
周囲温度(℃)
0~40(推奨20~30)
スロット
-
定格出力電圧(V)
AC100~120 ±2%
バックアップ時間
(切換)無瞬断
停電補償時間
10分間(450W)、5分間(700W)
発熱量(W)
140
コンセント
-
許容電流
【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命
5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)
25~85以下(結露しないこと)
注意
※1.0kW以上の容量を接続される場合は入力電圧100V以上でご使用ください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。
※UPSが過負荷状態の時はバイパス運転となり、バックアップできません。
※フリーUNIX(主要Linuxディストリビューション/FreeBSD)には対応しておりません。