サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44517846 品番 KF800R3
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 使用地区一般地 用途浴室用 付属品300mmパイプ付 仕様逆止弁、節湯B1 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本産業規格品 吐水口長さ(mm)300 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591173
2020-04-30
用途:
水漏れの為交換

10年以上使用したカンラから 漏れが止まらず 同様な物を購入し交換本体接続するアーム配管も継手形状が合わず 付属のアーム配管に交換
シールテープ意外全てセットされているので シールテープと300mmのモンキーレンチで作業出来ます。水量も強く多くなり 温度設定もしっかり出来て 良くなりつがい勝手が良くなりました 新しいものは、やっぱり良い。 交換作業は、簡単です。

対象商品:
34591173
2019-01-04
用途:
お客様へ取り付け
まつもと設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お客様は、大変よろこんでくれました。大変良好です。

対象商品:
34591173
2018-05-08
用途:
マンションの浴室水栓
山王総合株式会社 様

価格なりの商品でした。プラが多く温度のコントロールがあまり良くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする