サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品1.6mメタルホース付 注文コード44517855 品番KF800M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,300
この商品は使用地区・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 用途浴室用 付属品1.6mメタルホース付 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591173
2020-04-30
用途:
水漏れの為交換

10年以上使用したカンラから 漏れが止まらず 同様な物を購入し交換本体接続するアーム配管も継手形状が合わず 付属のアーム配管に交換
シールテープ意外全てセットされているので シールテープと300mmのモンキーレンチで作業出来ます。水量も強く多くなり 温度設定もしっかり出来て 良くなりつがい勝手が良くなりました 新しいものは、やっぱり良い。 交換作業は、簡単です。

対象商品:
34591173
2019-01-04
用途:
お客様へ取り付け
まつもと設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お客様は、大変よろこんでくれました。大変良好です。

対象商品:
34591173
2018-05-08
用途:
マンションの浴室水栓
山王総合株式会社 様

価格なりの商品でした。プラが多く温度のコントロールがあまり良くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする