KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
サーモスタット式混合栓 KM800シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
240mmパイプ付
注文コード
44517943
品番
KM800WR2
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
付属品
240mmパイプ付
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
注意
※シャワーセットを含みません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。